Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ENW89854C2KF BLUETOOTH-MODUL, BLE 5.1, 60MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4064779
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ENW89854C2KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette: PAN1770 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Bluetooth-Version: Bluetooth LE 5.1
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bluetooth-Klasse: -
  • Empfangsempfindlichkeit: -95 dBm
  • Übertragungsrate: 2 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • Signalbereich, max.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Entwicklerboard, Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Adapter, Bluetooth-Module, Kommunikations, Netzwerkmodule, Wireless-Module, PANASONIC, ENW89854C2KF, 4064779, 406-4779
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 8,80*
    € 11,48*
    1
    € 5,95*
    ab € 12,63*
    € 18,22*
    Lager 139
    489
    1
    € 14,99*
    ab € 9,49*
    € 19,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,24*
    € 22,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,76*
    € 22,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,62*
    € 19,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,19*
    € 18,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,81*
    € 16,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,58*
    € 14,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,80*
    € 14,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.