Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010778 FLACHBANDKABEL, 12-ADRIG, 30AWG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4064449
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010778
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 12x1
Rastermaß: 1.27 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Kabelbreite: 15.24 mm
  • Produktpalette: MP Ribbon Cable
  • Mantelfarbe: Grau
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.1mm
  • Anzahl der Adern: 12 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabel, multicomp pro flachkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, MP010778, 4064449, 406-4449
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 25,89* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 37,47*
    € 44,59
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 35,44*
    € 42,17
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 33,06*
    € 39,34
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 31,65*
    € 37,66
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 30,64*
    € 36,46
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 25,89*
    € 30,81
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.