Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AR25-AS01 ASIC-ENCODER, QFN-40, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4063544
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AR25-AS01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Encoder IC
encoder ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Schnittstelle: 2-Draht, 4-Draht, BiSS-C, RS485, SPI, SSI
  • Schnittstellenanwendungsbereich: Fertigungsautomation und Drohne, medizinische &, zahnmedizinische Geräte, Robotik und Ingenieurwesen
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Bauform - Schnittstellenbaustein: QFN
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Spezialschnittstellen, Treiber, BROADCOM, AR25-AS01, 4063544, 406-3544
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 46,54*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,54*
    € 55,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,31*
    € 52,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,21*
    € 45,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,83*
    € 43,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,11*
    € 39,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,48*
    € 36,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,88*
    € 35,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,53*
    € 31,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.