Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AR25-AB1B-A13T ASIC-ENCODER, 512CPR, BISS-C-PROTOKOLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4063532
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AR25-AB1B-A13T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Encoder IC
encoder ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Schnittstelle: 4-Draht, BiSS-C, RS485, SPI, SSI
  • Schnittstellenanwendungsbereich: Fertigungsautomation und Drohne, medizinische &, zahnmedizinische Geräte, Robotik und Ingenieurwesen
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Bauform - Schnittstellenbaustein: QFN
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Spezialschnittstellen, Treiber, BROADCOM, AR25-AB1B-A13T, 4063532, 406-3532
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 150,56*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 150,56*
    € 179,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 150,20*
    € 178,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 123,95*
    € 147,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 112,61*
    € 134,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 103,57*
    € 123,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.