Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AR25-AB01 ASIC-ENCODER, BISS-C-PROTOKOLLE, QFN-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4063529
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AR25-AB01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Encoder IC
encoder ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Schnittstelle: 2-Draht, 4-Draht, BiSS-C, RS485, SPI, SSI
  • Schnittstellenanwendungsbereich: Fertigungsautomation und Drohne, medizinische &, zahnmedizinische Geräte, Robotik und Ingenieurwesen
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Bauform - Schnittstellenbaustein: QFN
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Spezialschnittstellen, Treiber, BROADCOM, AR25-AB01, 4063529, 406-3529
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 60,11*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,11*
    € 71,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,85*
    € 68,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,34*
    € 51,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,26*
    € 47,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,42*
    € 43,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,38*
    € 39,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,21*
    € 37,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,90*
    € 33,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.