Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AR35-T25E ASIC-ENCODER, DFN-35, -40 BIS 115°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4063518
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AR35-T25E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Encoder IC
encoder ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 115 °C
  • IC-Schnittstelle: SSI
  • Schnittstellenanwendungsbereich: Fertigungsautomation und Drohne, medizinische &, zahnmedizinische Geräte, Robotik und Ingenieurwesen
  • Anzahl der Pins: 34 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Bauform - Schnittstellenbaustein: DFN
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Spezialschnittstellen, Treiber, BROADCOM, AR35-T25E, 4063518, 406-3518
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 55,24*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,24*
    € 65,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,41*
    € 63,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,58*
    € 47,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,94*
    € 43,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,20*
    € 39,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,43*
    € 36,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,48*
    € 33,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,20*
    € 29,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.