Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AR35-L25S ASIC-ENCODER, DFN-34, -40 BIS 115°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4063505
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AR35-L25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Encoder IC
encoder ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 115 °C
  • IC-Schnittstelle: SSI
  • Schnittstellenanwendungsbereich: Fertigungsautomation und Drohne, medizinische &, zahnmedizinische Geräte, Robotik und Ingenieurwesen
  • Anzahl der Pins: 34 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Bauform - Schnittstellenbaustein: DFN
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Spezialschnittstellen, Treiber, BROADCOM, AR35-L25S, 4063505, 406-3505
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 53,38*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,38*
    € 63,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,69*
    € 61,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,58*
    € 45,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,69*
    € 42,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,08*
    € 38,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,40*
    € 34,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,51*
    € 32,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,37*
    € 29,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.