Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP PCA9955BTW-ARD EVALUATIONSBOARD, ARDUINO SHIELD-BOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4062456
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCA9955BTW-ARD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Zur Verwendung mit: Arduino Shield-Board
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard PCA9955B in einem antistatischen Beutel, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: PCA9955B
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, (SBC), -module, Anzeigen, Bastler, Bildschirme, Bildungszwecke, Boards, Erweiterungsboards, NXP, PCA9955BTW-ARD, 4062456, 406-2456
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 101,80*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,80*
    € 121,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,40*
    € 120,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 100,87*
    € 120,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,15*
    € 117,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 97,48*
    € 116,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.