Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP EV80P12A EVALUATIONSKIT, 32 BIT, ARM CORTEX-M23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4059635
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     EV80P12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit microchip
entwicklungskit
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: PIC32CM
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Curiosity Pro-Evaluationskit PIC32CM5164LE00100
  • Prozessorserie: Cortex-M23
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: PIC32CM5164LE00100
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, PIC, MICROCHIP, EV80P12A, 4059635, 405-9635
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 77,76*
    € 102,60*
    Lager 139
    7
    Frei Haus
    ab € 86,88*
    € 110,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 110,42*
    € 131,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 109,40*
    € 130,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,99*
    € 127,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,80*
    € 118,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,88*
    € 103,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.