Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELKAY KUT50/ RED REIHENKLEMME DIN-SCHIENE, 2POS, 00AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4059498
Hersteller:
     Elkay
Herst.-Nr.:
     KUT50/ RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen rot
reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss
Produktpalette: -
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Nennstrom: 150 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 00 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 6 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 50 mm²
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, ELKAY, KUT50/ RED, 4059498, 405-9498
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,31*
    € 19,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,22*
    € 18,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,50*
    € 12,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,71*
    € 10,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.