Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELKAY KUT4N/ RED REIHENKLEMME DIN-SCHIENE, 2POS, 10AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4059453
Hersteller:
     Elkay
Herst.-Nr.:
     KUT4N/ RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen rot
reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss
Produktpalette: -
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Nennstrom: 32 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 4 mm²
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, ELKAY, KUT4N/ RED, 4059453, 405-9453
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,379*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,925*
    € 1,10075
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,875*
    € 1,04125
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,604*
    € 0,71876
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.