Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM U3A00008-1M USB-KABEL, 3.0, A-STECKER/A-STECKER, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058352
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     U3A00008-1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker auf a stecker u...
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • USB-Version: USB 3.0
  • Mantelfarbe: Blau
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, L-COM, U3A00008-1M, 4058352, 405-8352
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,97*
    € 40,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,53*
    € 39,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,50*
    € 37,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,90*
    € 32,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,89*
    € 30,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,48*
    € 29,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,28*
    € 27,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,69*
    € 27,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 22,12*
    € 26,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,66*
    € 22,21
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC002476
    ab € 4,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.