Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM U2A00001-1M USB-KABEL, 2.0, A-STECKER/A-STECKER, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058338
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     U2A00001-1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker auf a stecker 1...
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, L-COM, U2A00001-1M, 4058338, 405-8338
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,78*
    € 24,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,46*
    € 24,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,36*
    € 23,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,68*
    € 19,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,94*
    € 18,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,06*
    € 17,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,34*
    € 17,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,97*
    € 16,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC002461
    ab € 1,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.