Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NCN26010XMNEVB EVAL.BOARD, ETHERNET MAC/PHY-CONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4051263
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCN26010XMNEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Entwicklerboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: On Semiconductor
  • Unterart Anwendung: 10BASE-T1S-Industrial-Ethernet-MAC/PHY-Controller
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard NCN26010
  • Kit-Anwendungsbereich: Ethernet
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Prozessorkern: NCN26010
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, step down converter, Datenaustausch, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Schnittstellen, ONSEMI, NCN26010XMNEVB, 4051263, 405-1263
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 230,92*
    € 283,92*
    Frei Haus
    ab € 224,72*
    € 285,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 283,92*
    € 337,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 280,16*
    € 333,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 260,89*
    € 310,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 251,98*
    € 299,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 230,92*
    € 274,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.