Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH KJD17-22413-112 DRUCKTASTER, DPST, 16A, 120V AC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4051018
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     KJD17-22413-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip54
drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Grün, Rot
  • Druckknopf-Betätiger: Quadratisch
  • Produktpalette: KJD17 Series
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schalterfunktion: Aus-Ein
  • Kontaktspannung V AC: 230 V
  • IP-Schutzart: IP54
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Plattenausschnitt (H x B): 22mm x 46mm
  • AC-Kontaktstrom, max.: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, E-SWITCH, KJD17-22413-112, 4051018, 405-1018
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 11,52*
    € 14,46*
    Lager 139
    104
    1
    € 14,99*
    ab € 9,95*
    € 16,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,75*
    € 19,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,57*
    € 19,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,79*
    € 15,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,53*
    € 14,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.