Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS US159-DA14531EVZ EVALUATIONSBOARD, ARM CORTEX M0+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4050943
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     US159-DA14531EVZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Energiesparende Bluetooth-Verbindung zu jedem Evaluationskit oder Mikrocontroller-Board möglich
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Renesas
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Pmod-Board DA14531
  • Prozessorserie: Cortex-M0+
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: DA14531
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, -module, Embedded-Development, Embedded-Tochterplatinen, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, RENESAS, US159-DA14531EVZ, 4050943, 405-0943
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 43,75*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,75*
    € 52,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,44*
    € 49,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,76*
    € 47,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,82*
    € 46,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,01*
    € 41,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,98*
    € 36,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.