Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AF7EW5400F3BK FOLIENKONDENSATOR PP 40UF 700VDC RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4049116
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AF7EW5400F3BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 52.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 480 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 40 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 45 mm
  • Produktlänge: 57.5 mm
  • Spannung (AC): 350 V
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE III (Testbedingung B)
  • dv/dt: 12 V/µs
  • Typische Anwendungen: AC-Filter
  • RMS-Strom Irms: 27.8 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 700 V
  • Produkthöhe: 65 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.004 ohm
  • Produktpalette: C4AF Series
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, C4AF7EW5400F3BK, 4049116, 404-9116
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    62
    1
    € 14,99*
    ab € 8,51*
    € 17,28*
    18
    Frei Haus
    ab € 14,01*
    € 17,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,98*
    € 20,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,85*
    € 18,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,17*
    € 18,05
    pro Stück
    ab 18 Stück
    € 14,75*
    € 17,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,35*
    € 17,08
    pro Stück
    ab 54 Stück
    € 12,75*
    € 15,17
    pro Stück
    ab 108 Stück
    € 11,47*
    € 13,65
    pro Stück
    ab 252 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 504 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.