Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC 686-0042231-121 POGO-BUCHSE MAGNETISCH, ABG, 4POS, 1.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4047162
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     686-0042231-121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
konfektionierte
Magnetische
Steckverbinder
Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Rastermaß: 1.8 mm
  • Produktpalette: -
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 2 A
  • Nennspannung: 12 V
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Steckverbinderausrichtung: Abgewinkelt
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: EDAC, 686-0042231-121, 4047162, 404-7162
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 4,81*
    € 4,99*
    Lager 139
    397
    1
    € 14,99*
    ab € 4,11*
    € 9,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.