Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC 686-0032220-111 POGO-BUCHSE, MAGNETISCH, RUND, 3POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4047158
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     686-0032220-111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
konfektionierte
Magnetische
Steckverbinder
Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Rastermaß: -
  • Produktpalette: -
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 2 A
  • Nennspannung: 5 V
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Steckverbinderausrichtung: Gerade
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: EDAC, 686-0032220-111, 4047158, 404-7158
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 7,83*
    € 9,99*
    Lager 139
    46
    1
    € 14,99*
    ab € 6,85*
    € 19,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,94*
    € 23,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,84*
    € 23,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,24*
    € 21,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,73*
    € 10,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.