Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS SLG47115V-EVB EVAL.BOARD, PROG MISCHSIGNAL-MATRIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4036846
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     SLG47115V-EVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Dialog Semiconductor
  • Unterart Anwendung: Programmierbare Mischsignal-Matrix
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard SLG47115V
  • Kit-Anwendungsbereich: Konfigurierbares Mischsignal
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: SLG47115V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Anwendungen, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, spezielle, RENESAS, SLG47115V-EVB, 4036846, 403-6846
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 31,30*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,30*
    € 37,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,39*
    € 33,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,59*
    € 32,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,27*
    € 32,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,92*
    € 26,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.