Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Halbleiter
>
Halbleiter - ICs
>
Power-Management-ICs (PMIC)
>
Treiber, Regler & Steuerungen
>
Drucktaster-Ein/Aus-Controller
>
Artikel
STMICROELECTRONICS STM6601BM2DDM6F DRUCKTASTEN-CONTROLLER, -40 BIS 85°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4036178
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STM6601BM2DDM6F
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Aus-Controller
Drucktaster-Ein
Halbleiter
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Versorgungsspannung, max.:
5.5 V
Anzahl der Pins:
12 Pin(s)
IC-Gehäuse / Bauform:
TDFN
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Versorgungsstrom:
6 µA
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
IC-Nummer:
STM6601
Bauform - Controller-IC:
TDFN
IC-Typ:
Drucktasten-Controller für Ein/Aus
Versorgungsspannung, min.:
1.6 V
RoHS konform: Ja
... >
Power-Management-ICs (PMIC)
>
Treiber, Regler & Steuerungen
>
Drucktaster-Ein/Aus-Controller
Weitere Suchbegriffe:
ICs
,
Power-Management-ICs
,
Regler
,
Steuerungen
,
Treiber
,
STMICROELECTRONICS
,
STM6601BM2DDM6F
,
4036178
,
403-6178
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,233*
€ 1,46727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,095*
€ 1,30305
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,065*
€ 1,26735
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,044*
€ 1,24236
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,824*
€ 0,98056
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.