Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS P6SMB15CA TVS DIODE, BIDIR, 12.8V, 600W, SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035763
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     P6SMB15CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: P6SMB Series
  • Sperrspannung: 15 V
  • Klemmspannung, max.: 27.6 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 14.3 V
  • Durchbruchspannung, max.: 15.8 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, P6SMB15CA, 4035763, 403-5763
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0859*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2724*
    € 0,32416
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1987*
    € 0,23645
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1451*
    € 0,17267
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1369*
    € 0,16291
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1276*
    € 0,15184
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1221*
    € 0,1453
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1167*
    € 0,13887
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,1032*
    € 0,12281
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0859*
    € 0,10222
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    SZP6SMB51AT3G
    ab € 0,139*
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    SM6T15CA
    ab € 0,205*
    Ähnlich
    Vishay
    SM6T15CA-E3/52
    ab € 0,139*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.