Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CYW43439KUBGT WIFI UND BLUETOOTH, PCM/SDIO/SPI/UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4035676
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CYW43439KUBGT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Produktpalette: -
  • Modulschnittstelle: PCM, SDIO, SPI, UART
  • Modulanwendungsbereiche: Handgeräte, Heimautomation, IoT-Hub, Wearables
  • HF-Frequenz: 2.4 GHz
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Kommunikations, Netzwerkmodule, USB-Adapter, Wireless-Module, WLAN-Module, INFINEON, CYW43439KUBGT, 4035676, 403-5676
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 2,49*
    € 2,49*
    Lager 139
    2291
    1
    € 14,99*
    ab € 2,91*
    € 7,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.