Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 8315100215 AC-LÜFTER, 1850U/MIN, 56.54CFM, 115/230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035597
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8315100215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: AxiACi120 Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 14 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 27 dB
  • Luftstrom - m3/min: 1.6 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 56.54 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 1850 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 115V / 230V
  • Nennleistung: 1.7 W
  • Stromanschluss: Stecker
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 8315100215, 4035597, 403-5597
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    47
    Frei Haus
    ab € 45,82*
    € 70,69*
    Lager 139
    22
    € 14,99*
    ab € 44,26*
    € 78,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,21*
    € 93,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,72*
    € 90,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,98*
    € 66,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,28*
    € 63,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,25*
    € 63,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,26*
    € 52,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ130-1
    ab € 6,00*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-4
    ab € 3,68*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30K
    ab € 1,23*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ120/1.5
    ab € 5,93*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ120
    ab € 4,79*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ60
    ab € 6,19*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF120
    ab € 14,09*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120T
    ab € 10,78*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120
    ab € 63,38*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ120E/1.5
    ab € 10,50*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ40N
    ab € 12,19*
    Zubehör
    ebm-papst
    92164-2-2929
    ab € 2,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.