Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS ODB22071-24HB10A RADIALGEBLÄSE, 220MM, 105.6W, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035417
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     ODB22071-24HB10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Produktpalette: ODB22071 Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 68 dB
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Gebläse: Motorlaufrad
  • Luftstrom - CFM: 580 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 105.6 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: DC
  • Außentiefe: 71 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • Rahmengröße: 220 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, ODB22071-24HB10A, 4035417, 403-5417
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 201,18*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 245,61*
    € 292,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 243,33*
    € 289,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 239,26*
    € 284,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 228,43*
    € 271,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 201,18*
    € 239,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.