Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS OA109AP-22-1TBIP55 AC-LÜFTER KUGELLAG 120MM 3100U/MIN 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035116
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     OA109AP-22-1TBIP55
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: OA109AP-IP55 Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 80 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 46 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 106 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3100 rpm
  • IP-Schutzart: IP55
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Nennleistung: 15 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230v, axial gebläse, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, OA109AP-22-1TBIP55, 4035116, 403-5116
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,96*
    € 65,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,52*
    € 64,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,89*
    € 52,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,69*
    € 43,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,58*
    € 42,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,30*
    € 34,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.