Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS OA109AP-11/22-1WB AC-LÜFTER KUG 120MM 3000U/MIN 115V/230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035115
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     OA109AP-11/22-1WB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: OA109AP Dual Voltage Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 42 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 105 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 115V / 230V
  • Nennleistung: 15 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axial gebläse, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, OA109AP-11/22-1WB, 4035115, 403-5115
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,02*
    € 59,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,48*
    € 58,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,97*
    € 47,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,26*
    € 39,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,28*
    € 38,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,47*
    € 31,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.