Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMERSAL 101195886 SICHERHEITSZUHALTUNG SPST/5PST, 4A, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4015348
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101195886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter sc...
mechanischer sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 23...
Kontaktkonfiguration: 5PST-NC, SPST-NO
  • IP-Schutzart: IP67
  • Produktpalette: AZM 161 Series
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2.5 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • AC-Kontaktspannung, max.: 230 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 4 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, SCHMERSAL, 101195886, 4015348, 401-5348
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 171,67*
    € 199,74*
    Frei Haus
    ab € 176,82*
    € 205,58*
    27 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 178,59*
    € 207,83*
    Frei Haus
    ab € 182,09*
    € 211,17*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 310,01*
    € 346,37*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 346,37*
    € 412,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 346,01*
    € 411,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 334,38*
    € 397,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 328,48*
    € 390,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 310,01*
    € 368,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.