Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMERSAL 101193290 SICHERHEITSZUHALTUNG DPST, 0.4A, 75VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4015346
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101193290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter sc...
Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • IP-Schutzart: IP67
  • Produktpalette: BNS 36 Series
  • DC-Kontaktstrom, max.: 400 mA
  • Schalteranschlüsse: M8-Steckverbinder
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, magnetschalter ip 67, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, SCHMERSAL, 101193290, 4015346, 401-5346
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 48,15*
    € 63,06*
    € 5,46*
    ab € 50,42*
    € 65,82*
    Frei Haus
    ab € 51,65*
    € 67,09*
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 52,96*
    € 68,86*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 86,35*
    € 136,27*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 136,27*
    € 162,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 133,77*
    € 159,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,22*
    € 120,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,78*
    € 112,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 94,05*
    € 111,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 86,35*
    € 102,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.