Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMERSAL 101193268 SICHERHEITSZUHALTUNG DPST, 0.4A, 75VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4015345
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101193268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel für Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • IP-Schutzart: IP67
  • Produktpalette: BNS 36 Series
  • DC-Kontaktstrom, max.: 400 mA
  • Schalteranschlüsse: M8-Steckverbinder
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter schmersal, mechanischer sicherheitsschalter, magnetschalter ip 67, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, SCHMERSAL, 101193268, 4015345, 401-5345
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 55,60*
    € 71,87*
    € 5,90*
    ab € 58,61*
    € 74,66*
    15 Tage
    unbekannt
    € 6,50*
    ab € 75,22*
    € 93,99*
    Frei Haus
    ab € 73,45*
    € 94,55*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 91,42*
    € 142,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 142,76*
    € 169,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 138,99*
    € 165,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,07*
    € 126,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,21*
    € 118,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 91,42*
    € 108,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.