Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMERSAL 101193232 SICHERHEITSZUHALTUNG DPST, 0.4A, 75VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4015337
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101193232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter sc...
Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • IP-Schutzart: IP67
  • Produktpalette: BNS 36 Series
  • DC-Kontaktstrom, max.: 400 mA
  • Schalteranschlüsse: Kabel
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, magnetschalter ip 67, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, SCHMERSAL, 101193232, 4015337, 401-5337
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    54 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 66,56*
    € 86,09*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 79,16*
    € 129,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 129,17*
    € 153,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 127,23*
    € 151,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,95*
    € 116,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 87,11*
    € 103,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 79,16*
    € 94,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.