Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMERSAL 101172152 SICHERHEITSZUHALTUNG DPST/4PST, 4A, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4015225
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101172152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Profil
Gummiprofil
Mechanischer Sicherheitsschalter
Schaltleisten
Kontaktkonfiguration: DPST-NO, 4PST-NC
  • IP-Schutzart: IP67
  • Produktpalette: AZM 161 Series
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2.5 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • AC-Kontaktspannung, max.: 230 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 4 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter schmersal, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 230v, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, SCHMERSAL, 101172152, 4015225, 401-5225
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    48 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 41,31*
    € 53,03*
    € 5,46*
    ab € 44,34*
    € 56,67*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 45,21*
    € 57,23*
    Frei Haus
    ab € 45,23*
    € 57,57*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 375,47*
    € 408,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 408,20*
    € 485,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 405,96*
    € 483,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 394,55*
    € 469,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 387,23*
    € 460,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 381,80*
    € 454,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 375,47*
    € 446,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.