Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMERSAL 101157372 SICHERHEITSZUHALTUNG 3PST 4A/230V, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4015213
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101157372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Kabel für Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter sc...
Kontaktkonfiguration: 3PST-NC
  • IP-Schutzart: IP67
  • Produktpalette: AZ 16 Series
  • DC-Kontaktstrom, max.: 4 A
  • Schalteranschlüsse: Kabel
  • AC-Kontaktspannung, max.: 230 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 4 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 230v, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, SCHMERSAL, 101157372, 4015213, 401-5213
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 70,66*
    € 90,89*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 62,16*
    € 101,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,89*
    € 121,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,59*
    € 119,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,51*
    € 92,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,21*
    € 83,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,16*
    € 73,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.