Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMERSAL 101154221 SICHERHEITSZUHALTUNG SPST/DPST, 4A, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4015208
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101154221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter sc...
mechanischer sicherheitsschalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, DPST-NC
  • IP-Schutzart: IP67
  • Produktpalette: AZ 16 Series
  • DC-Kontaktstrom, max.: 4 A
  • Schalteranschlüsse: Kabel
  • AC-Kontaktspannung, max.: 230 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 4 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter 230v, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, SCHMERSAL, 101154221, 4015208, 401-5208
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 32,12*
    € 41,23*
    54 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 32,28*
    € 41,25*
    € 5,46*
    ab € 34,54*
    € 44,11*
    3 Tage
    8
    € 6,40*
    ab € 35,22*
    € 44,87*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 62,32*
    € 93,82*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,82*
    € 111,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,10*
    € 106,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,50*
    € 82,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,11*
    € 79,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 66,27*
    € 78,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 62,32*
    € 74,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Schneider Electric
    XCSTA793
    ab € 29,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.