Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMERSAL 101141641 SICHERHEITSZUHALTUNG DPST-NC, 4A, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4015155
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101141641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • IP-Schutzart: IP67
  • Produktpalette: AZM 170 Series
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2.5 A
  • Schalteranschlüsse: IDC
  • AC-Kontaktspannung, max.: 230 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 4 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter schmersal, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, SCHMERSAL, 101141641, 4015155, 401-5155
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 222,67*
    € 279,06*
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 238,55*
    € 288,14*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 314,45*
    € 371,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 371,75*
    € 442,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 360,94*
    € 429,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 343,77*
    € 409,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 334,75*
    € 398,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 314,45*
    € 374,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.