Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMERSAL 103014992 GRENZSCHALTER, 1NO/2NC, 240VAC, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4015035
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     103014992
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: 1NO / 2NC
  • Produktpalette: -
  • Betätigungskraft, max.: 40 N
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Rollenhebel
  • DC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter schmersal, endlagenschalter, endlagenschalter ip66, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, SCHMERSAL, 103014992, 4015035, 401-5035
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    48 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 44,42*
    € 58,68*
    € 8,95*
    ab € 44,28*
    € 60,14*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 62,38*
    € 102,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,31*
    € 121,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,44*
    € 119,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,99*
    € 91,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,38*
    € 83,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 67,91*
    € 80,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 62,38*
    € 74,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.