Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0453004.MR SMD-SICHERUNG, SEHR FLINK, 4A, 125V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3995108
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0453004.MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Produktpalette: NANO2 453 Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: 2410 [Metrisch 6125]
  • Sicherungsstrom: 4 A
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0453004.MR, 3995108, 399-5108
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,648*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,215*
    € 1,44585
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,859*
    € 1,02221
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCCFB2410TFF/4
    ab € 0,112*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP005491
    ab € 0,0893*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.