Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFROBOT FIT0492-A DC-GETRIEBEMOTOR, 12V, 50U/MIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3974095
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     FIT0492-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Motorgröße: 37 mm
  • Nennleistung: 5 W
  • Produktpalette: -
  • Drehzahl, max.: 50 rpm
  • Drehmoment, max.: 9000 gcm
  • Übersetzung TO: 1: 100
  • Außenlänge: -
  • DC-Motor: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-getriebemotor 12v, getriebemotor, Bewegungssteuerung, DC-Getriebemotoren, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Robotik, DFROBOT, FIT0492-A, 3974095, 397-4095
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    49
    € 14,99*
    ab € 11,17*
    € 16,23*
    € 6,90*
    ab € 12,72*
    € 18,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,23*
    € 19,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,05*
    € 19,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,93*
    € 16,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.