Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANTRONIX XPC100200K-02 EVALUATIONSKIT, NETWORKING-SERVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3973863
Hersteller:
     Lantronix
Herst.-Nr.:
     XPC100200K-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenaustausch
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Lantronix
  • Unterart Anwendung: Netzwerkserver
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard xPico, Modul xPico 110, 5V-Netzadapter
  • Kit-Anwendungsbereich: Kommunikation &, Vernetzung
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: xPico 110
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 233,39*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 233,39*
    € 277,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 232,60*
    € 276,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 212,27*
    € 252,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 210,28*
    € 250,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 191,84*
    € 228,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.