Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUK KCK66BPM KUPPLUNG, MODULAR, RJ12-BUCHSE, 6P6C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3973831
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     KCK66BPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-12 Kupplung
rj-12 kupplung
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 6 -polig
  • Ausgangspositionen: 6 -polig
  • Produktpalette: Low Profile Panel Mount Range Series
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ12
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ12
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Modulare, Steckverbinder, TUK, KCK66BPM, 3973831, 397-3831
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    150
    € 5,95*
    ab € 2,21*
    € 4,59*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 3,00*
    € 6,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.