Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALA7DA391EF600 KONDENSATOR 390UF 600V ALU-ELKO, EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3973753
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALA7DA391EF600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.339 ohm
  • Produktdurchmesser: 40 mm
  • Produktpalette: ALA7D Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 6 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 18000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 390 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko 600vdc, alu elko, kemet elektrolytkondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALA7DA391EF600, 3973753, 397-3753
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,79*
    € 24,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,68*
    € 24,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,94*
    € 23,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,20*
    € 21,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,92*
    € 21,32
    pro Stück
    ab 36 Stück
    € 17,58*
    € 20,92
    pro Stück
    ab 72 Stück
    € 17,21*
    € 20,48
    pro Stück
    ab 108 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    ab 252 Stück
    € 16,49*
    € 19,62
    pro Stück
    ab 504 Stück
    € 16,13*
    € 19,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.