Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS XG24-PK6009A PRO-KIT, SYSTEM-ON-CHIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958460
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     XG24-PK6009A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
HF
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Silicon Laboratories
  • Unterart Anwendung: System-on-Chip (SoC)
  • Lieferumfang des Kits: Pro Kit EFR32xG24
  • Kit-Anwendungsbereich: Wireless-Entwicklung
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: EFR32xG24
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 214,15*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 214,15*
    € 254,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 212,48*
    € 252,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 189,45*
    € 225,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 180,16*
    € 214,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 170,58*
    € 202,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.