Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GATEWORKS GW16143 MINI-PCIE CARD, SINGLE BOARD COMPUTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958184
Hersteller:
     GATEWORKS
Herst.-Nr.:
     GW16143
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Einplatinencomputer von Gateworks
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: GNSS GPS Mini-PCIe Card
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, GATEWORKS, GW16143, 3958184, 395-8184
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 349,42*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 349,42*
    € 415,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 341,72*
    € 406,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 310,59*
    € 369,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 303,39*
    € 361,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 289,16*
    € 344,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.