Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GATEWORKS GW16130 SATELLITE MODEM MODULE, IOT APPLICATION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958181
Hersteller:
     GATEWORKS
Herst.-Nr.:
     GW16130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Einplatinencomputer von Gateworks
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Iridium
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Mini-PCIe Satellite Modem Module 9603N
  • Prozessorserie: Cortex-A53
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: 9603N
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, GATEWORKS, GW16130, 3958181, 395-8181
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 354,50*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 354,50*
    € 421,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 350,41*
    € 416,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 317,61*
    € 377,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 309,84*
    € 368,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 292,98*
    € 348,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.