Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP M2S005-1FGG484 FPGA, 166MHZ, FPBGA-484


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3955356
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     M2S005-1FGG484
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
fpga
I/O-Versorgungsspannung: 3.3 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: -
  • Core-Versorgungsspannung, max.: 1.26 V
  • FPGA: Flash-basiertes FPGA
  • FPGA-Familie: SoC SmartFusion2
  • RAM-Bits insgesamt: 191 Kbit
  • Anzahl der Logikblöcke: -
  • Bauform - Logikbaustein: FPBGA
  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: 1
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Produktpalette: SmartFusion2 SoC M2S005
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 209 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 484 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: -
  • Taktmanagement: PLL
  • IC-Gehäuse / Bauform: FPBGA
  • Core-Versorgungsspannung, min.: 1.14 V
  • Geschwindigkeitsklasse: 1
  • Prozesstechnologie: 65nm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebsfrequenz, max.: 166 MHz
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 209 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, M2S005-1FGG484, 3955356, 395-5356
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 37,75*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,75*
    € 44,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,26*
    € 44,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,00*
    € 40,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,36*
    € 39,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,33*
    € 38,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,96*
    € 32,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,11*
    € 26,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.