Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILR-4E01-Z365-LEDIL-SC201. UV-MODUL 1 CHIP, 370NM, QUADR. PCB, 1.8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3955250
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-4E01-Z365-LEDIL-SC201.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
UV-LED
uv led bedrahtet
uv led
Spitzenwellenlänge: 370nm
  • Wattzahl, typ.: 1.8W
  • Durchlassspannungsbereich: 3.2V bis 4.3V
  • Strahlungswinkel: 130° (± 65°)
  • Produktpalette: -
  • Leitungen des UV-Emittermoduls: Steckverbinder
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • UV-Emittermodul: 1-Chip-UV-Modul
  • Montage des UV-Emittermoduls: Quadratische Leiterplatte, M3-Bohrungen - Kühlkörpermontage
  • Radiometrische Leistung, min.: 710mW
  • Durchlassstrom pro Chip: 700 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, UV-Emittermodule, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILR-4E01-Z365-LEDIL-SC201., 3955250, 395-5250
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 20,46*
    € 33,51*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 22,55*
    € 34,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,22*
    € 40,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,98*
    € 39,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,57*
    € 35,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,44*
    € 33,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,28*
    € 32,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,97*
    € 32,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,66*
    € 31,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,55*
    € 26,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-HSINK-78X46X25MM-BLK-K
    ab € 11,20*
    Zubehör
    Osram
    IZC035-004F-4065C-SAL
    ab € 15,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.