Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 180-026-203L011 HD-D-SUB-BUCHSE, 26POS, DA, LÖTKELCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3954807
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     180-026-203L011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 26 polig buchs...
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 180 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • D-Sub-Gehäusegröße: DA
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 26 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, NORCOMP, 180-026-203L011, 3954807, 395-4807
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,42*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC15191
    ab € 1,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.