Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 180-026-103L031 HD-D-SUB-STECKER, 26POS, DA, LÖTKELCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3954806
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     180-026-103L031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 26 polig
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 180 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • D-Sub-Gehäusegröße: DA
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 26 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder stecker, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, NORCOMP, 180-026-103L031, 3954806, 395-4806
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,30*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    10090769-P264ALF
    ab € 0,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.