Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MPF050T-FCVG484E FPGA, 500MHZ, FCBGA-484


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3954279
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MPF050T-FCVG484E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
fpga
I/O-Versorgungsspannung: 3.3 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 48000 Macrocells
  • Core-Versorgungsspannung, max.: 1.08 V
  • FPGA: -
  • FPGA-Familie: PolarFire
  • RAM-Bits insgesamt: 3686.4 Kbit
  • Anzahl der Logikblöcke: 48000
  • Bauform - Logikbaustein: FCBGA
  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Produktpalette: PolarFire MPF050T Series
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 176 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 484 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: 48000 Logic Cells
  • Taktmanagement: DLL, PLL
  • IC-Gehäuse / Bauform: FCBGA
  • Core-Versorgungsspannung, min.: 970 mV
  • Geschwindigkeitsklasse: -
  • Prozesstechnologie: 28nm (CMOS)
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebsfrequenz, max.: 500 MHz
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 176 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, MPF050T-FCVG484E, 3954279, 395-4279
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 155,29*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 155,29*
    € 184,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 154,92*
    € 184,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 146,06*
    € 173,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,66*
    € 159,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 124,01*
    € 147,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.