Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIROSE(HRS) TM11R-5M2-88-LP(70) RJ45-BUCHSE, ABG, 8P8C, 1 PORT, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirose TM11R Cat.5e RJ45-Steckverbinder Buchse 8P8C-polig STP, Tafelmontage abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     139-3949489
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     TM11R-5M2-88-LP(70)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Mit Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Produktpalette: TM11R-5M2 Series
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat5
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderausrichtung: Abgewinkelt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder hirose, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, HIROSE(HRS), TM11R-5M2-88-LP(70), 3949489, 394-9489
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 5,90*
    ab € 1,63*
    € 2,07*
    1
    € 8,95*
    ab € 1,28*
    € 2,08*
    Lager 139
    733
    1
    € 14,99*
    ab € 1,38*
    € 4,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,12*
    € 4,9028
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,63*
    € 3,1297
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.